Nora Polymer Bocanci S5 galben lățime 11 dimensiune 42

Cod articol.: 9475642
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol 9475642
EAN / GTIN 4031101477909
Număr producător 9475642
L-Număr L01670 2210
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Cizma de siguranță NORA se caracterizează printr-o rezistență foarte mare la uleiuri, grăsimi, combustibili, alcalii, acizi și dezinfectanți și, prin urmare, este cizma de siguranță atunci când lucrați cu substanțe chimice.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cizme de siguranță înalte din PVC
  • Culoarea: galben
  • disponibil în următoarele mărimi: 37 până la 48

Caracteristici de confort

  • Tălpile anatomice previn oboseala piciorului
  • Înălțimea tălpii: 33 cm (mărimea 42)
  • Tijă lungă, care poate fi scurtată după preferințe
  • talpă interioară cu formă anatomică
  • Dispozitiv de ajutor la îmbrăcare

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S5 conform EN ISO 20345:2022
  • fără plastifianți incluși în lista de substanțe candidate SVHC din Regulamentul REACH
  • rezistent la uleiuri, grăsimi, carburanti, soluții alcaline, acizi și dezinfectanți
  • cu vârf de oțel și talpă intermediară din oțel
  • Întărituri la vârf și la călcâi, precum și protecție pentru gleznă
  • antistatic

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: Cizme din polimer
  • Tip produs: Cizme din polimer
  • Clasă de protecție: S5
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 42
  • Element de închidere: Fără prindere
  • Marca: Nora
  • Locașul piciorului: nu
  • Materialul din partea superioară: Clorură de polivinil (PVC)
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: Talpă din PVC
  • Lățime: 11