Napinacz zamka poziomy z czerwonym uchwytem

Nr art.: 94706
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 94706
EAN / GTIN 4020772094706
Numer producenta 94706
Numer L L30090 685
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Poziomy napinacz zamknięcia z czerwonym uchwytem, ocynkowany i poddany pasywacji.
Nity ze stali nierdzewnej, poruszające się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Hak został poddany obróbce cieplnej. Smarowano łożyska. Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą podpórką dla dłoni i miękkim elementem.
W komplecie z uchwytem.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Masa: 330 g
  • Rozmiar: 3
  • B min.: 53,5
  • B maks.: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min.: 48,5
  • E maks.: 96
  • H: 19
  • H1: 70,0
  • H2: 136,0
  • K: 8,0
  • L min.: 169
  • L maks.: 216
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,0
  • N: 48,0
  • P: 35,0