Vandret låseklemme med rød håndtag

Art.-nr.: 94706
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 94706
EAN/GTIN 4020772094706
Producentnummer 94706
L-nummer L30090 685
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Horisontal låseklemme med rød håndtag, galvaniseret og forzinket.
Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger. Krogene er sejhærdede. Lejesteder fedtsmurte. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med modhold.

Egenskab:

  • Størrelse: 3
  • F1: 3,2kN
  • Vægt: 330 g
  • Størrelse: 3
  • B min.: 53,5
  • B maks.: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min.: 48,5
  • E maks.: 96
  • H: 19
  • H1: 70,0
  • H2: 136,0
  • K: 8,0
  • L min.: 169
  • L maks.: 216
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,0
  • N: 48,0
  • P: 35,0