Szafy regałowe bez drzwi, wysokość: 2000mm

Nr art.: 944009 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Półki; korpus
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Z drzwiami nie
Z roletami nie
Z szufladami nie
Wysokość użytkowa korpusu Hn 1 845 mm
Opis półki/przedziału 1
Liczba przedziałów ogółem 1 szt.
Wysokość użytkowa przedziału Hn 1 845 mm
Wyposażone w półkę tak
Liczba półek na przedział 9 szt.
Typ półki Półka
Mocowanie półki Półka o regulowanej wysokości
Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych tak
Regulacja wysokości co 25 mm
Możliwość zamknięcia nie
Szerokość korpusu w G 30
Głębokość korpusu w G 11
Nośność 500 kg; 80 kg
Nośność powierzchniowa tak
Część opisana Schrankgehäuse innen; Fachboden
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Masa 82 kg
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Konfiguracja z przegródkami i pojemnikami
Szerokość łącznie Bg 750 mm
Głębokość całkowita Tg 275 mm
Wysokość całkowita Hg 2 000 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Wskazanie udźwigu 1; 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 944009 2000
EAN / GTIN 4062406136444
Numer producenta 944009 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa regałowa 30×11G.
Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm.

Umieszczenie:

liczba pojemników magazynowych: 30× nr 963321 rozm. SB6; 30× nr 963321 rozm. SB5; 20x nr 963321 rozm. SB4

W dostawie:

Szafa z półkami i pojemnikami magazynowi otwartymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Pojedyncze pojemniki magazynowe otwarte zob. nr 963321.
  • Pojedyncze półki zob. nr 944061, 944065.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.