{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 80 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 500 kg | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 275 mm | |
Širina v G | 30 | |
Globina v G | 11 | |
Uporabna višina | 1.845 mm | |
Število polic | 9 | |
Prednje stranice omare | odprt | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Ne | |
Masa | 82 kg | |
Vrsta izdelka | Regalna omara |
Številka izdelka | 944009 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406136444 |