{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Türen | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Selección del color | Libre elección | |
| Con puerta | no | |
| Ventilación del armario | sí | |
| Sistema de cerradura | sin sistema de cierre | |
| Altura útil cuerpo Hn | 1.845 mm | |
| Anchura cuerpo en G | 30 | |
| Profundidad cuerpo en G | 11 | |
| Tipo de producto | Armario base | |
| Posición de montaje | Fijación al suelo | |
| Peso | 82 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Norma | DIN EN 16122 | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 750 mm | |
| Profundidad total Tg | 275 mm | |
| Altura total Hg | 2.000 mm | |
| Anchura cuerpo Br | 750 mm | |
| Profundidad cuerpo Ti | 275 mm | |
| Altura cuerpo Ho | 2.000 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G |
| Número de artículo | 944009 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406136444 | |
| Número del fabricante | 944009 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |