Plusz polclap fali szekrényekhez 40

Cikkszám: 943914 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 65
  • Anyag: horganyzott

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 65 kg
Anyag horganyzott
Szélesség 950 mm
Mélység 325 mm
Vastagság 35 mm
Tárolódobozokhoz 6 × 963321 sz. SB4 méret
Felhasználási terület Fali szekrény
Súly 3 kg
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 943914 40
EAN / GTIN 4062406136116

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acéllemez polclap.

Alkalmazható:

943901943907 sz. fali szekrények.

Tartalom:

Polclap tartókkal.

Figyelem:

A 30 és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.