Szafa podwieszana z drzwiami przesuwnymi, pełnymi, szerokość w G: 80

Nr art.: 943905 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość w G Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Drzwiczki; korpus
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi Drzwi przesuwne
Fronty drzwi Z blachą litą
Szerokość użytkowa korpusu Bn 1 950 mm
Głębokość użytkowa korpusu Tn 325 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn 463 mm
Opis półki/przedziału 1
Liczba przedziałów ogółem 2 szt.
Głębokość użytkowa przedziału Tn 325 mm
Wysokość użytkowa przedziału Hn 463 mm
Wyposażone w półkę tak
Liczba półek na przedział 1 szt.
Typ półki Półka
Mocowanie półki Półka o regulowanej wysokości
Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych tak
Regulacja wysokości co 25 mm
Ze ścianką perforowaną tak
Kształt otworu kształt kwadratowy
Szerokość otworu 9 mm
Wysokość otworu 9 mm
Rozstaw otworów 37 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann tak
Z hakami/uchwytami nie
Możliwość zamknięcia tak
Typ zamka Zamek patentowy
Możliwość przezbrojenia systemu zamków tak
Szerokość korpusu w G 80
Głębokość korpusu w G 16
Nośność 250 kg; 65 kg
Nośność powierzchniowa tak
Część opisana Schrankgehäuse innen; Fachboden
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Szafka podwieszana
Pozycja montażowa Element do mocowania w ścianie
Masa 66 kg
Opcje ustawienia i montażu Montaż na ścianie
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg 2 000 mm
Głębokość całkowita Tg 400 mm
Wysokość całkowita Hg 600 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Wskazanie udźwigu 1; 2
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 943905 80
EAN / GTIN 4062406136192
Numer producenta 943905 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm. Ścianka tylna z otworami □ 9×9 mm w odstępach co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix. Zamknięcie uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Na zamówienie dostawa również z pełną ścianą tylną. Przepust kablowy znajduje się na górze szafy.
Z przegrodą środkową. Pasujące półki nr 943914, rozm. 40.

W dostawie:

Szafa włącznie z półkami i materiałami mocującymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi− niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Rodzaj elementów mocujących zależy od materiału ściany. Należy to wcześniej wyjaśnić z klientem. Pojedyncze półki pod nr 943914.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.