{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | dvířka; korpus | |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Türen | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 2 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | Posuvná dvířka | |
| Dveře přední | S plným plechem | |
| Korpus užitná šířka Bn | 1 950 mm | |
| Korpus užitná hloubka Tn | 325 mm | |
| Korpus užitná výška Hn | 463 mm | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1 | |
| Celkový počet oddílů | 2 ks | |
| Užitná hloubka přihrádky Tn | 325 mm | |
| Užitná výška přihrádky Hn | 463 mm | |
| Osazeno policí | ano | |
| Počet polic v oddílu | 1 ks | |
| Typ police | Police | |
| Police – montáž | Police ve výškově nastavitelném provedení | |
| Nastavení výšky vestavných zařízení možné | ano | |
| Nastavení výšky v rastru | 25 mm | |
| S rastrem děrované stěny | ano | |
| Tvar otvoru | čtyřhranné | |
| Šířka otvoru | 9 mm | |
| Výška otvoru | 9 mm | |
| Rozteč otvorů | 37 mm | |
| Hoffmann – rastr perforované stěny | ano | |
| S háčky/držáky | ne | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém přestavitelný | ano | |
| Korpus šířka v G | 80 | |
| Korpus hloubka v G | 16 | |
| Nosnost | 250 kg; 65 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | ano | |
| Popsaná část | Schrankgehäuse innen; Fachboden | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Druh produktu | Závěsná skříň na stěnu | |
| Montážní poloha | Upevnění na stěnu | |
| Hmotnost | 66 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Montáž na stěnu | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Šířka celkem Bg | 2 000 mm | |
| Celková hloubka Tg | 400 mm | |
| Výška celková Hg | 600 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Údaj o nosnosti | 1; 2 | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 943905 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406136192 | |
| Číslo výrobce | 943905 80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |