Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szuflady z pełnym wysuwem 75 kg, 54×36 E, o wysokości frontu: 100mm

Nr art.: 943621 100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

o wysokości frontu (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 943621 100
EAN / GTIN 4045197381309
Numer producenta 943621 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dno perforowane co 17 mm, od strony wewnętrznej ze ściankami szczelinowymi (co 17 mm), fronty szuflad z aluminiowym uchwytem listwowym.
szuflady z pełnym wysuwem, nośność 75 kg.

Pasuje do:

obudowyszafki narzędziowej nr 943601.Wózkamontażowegonr 943720 o wielk. 860/0.

W dostawie:

szuflada kompletna z 1 parą prowadnic szynowych (z profilem do montażu w obudowie szafy).

Powłoka lakiernicza:

Niebieski RAL 5005, lakier proszkowy.