Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zásuvka s plným výsuvem 75 kg, 54×36 E, Výška čela: 100mm

Artiklové číslo: 943621 100

Vyberte variantu a množství

Výška čela (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943621 100
EAN / GTIN 4045197381309
Číslo výrobce 943621 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dno opatřené otvory v rastru 17 mm, vnitřní stěny s drážkami (dělení po 17 mm). Čelo zásuvky s hliníkovým držadlem.
Plně výsuvné zásuvky, se 100 % vysunutím, nosnost 75 kg.

Vhodné pro:

Plášť skříně na nářadí č. 943601.
Montážní vozík č. 943720 vel. 860/0.

Rozsah dodávky:

Kompletní zásuvka vždy s 1 párem vodicích kolejniček zásuvky (včetně profilu pro montáž v korpusu skříně).

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.