Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wózki montażowe, wys. w mm/liczba szuflad: 710/5

Nr art.: 943225 710/5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm/liczba szuflad Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 943225 710/5
EAN / GTIN 4045197479488
Numer producenta 943225 710/5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi (⌀ 100 mm), z hamulcem. Obrzeże z 4 stron, mata z gumy rowkowanej i 2 uchwyty. Zamykanie centralne.Szuflada z pełnym wysuwem,jak opisano pod nr 943021, dodatkowo zindywidualną blokadą wysuwu −zapobiega to wysuwaniu szuflady w transporcie.
Szuflady o nośności75 kg.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.