• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra multifix per armadi verticali, Adatta per armadio verticale (profondità in G): 28

Codice art.: 943170 28
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatta per armadio verticale (profondità in G) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 50 mm
Serie Multifix
Altezza 89 mm
Larghezza utile 590 mm
Portata 50 kg
Peso 1,7 kg
Tipo di prodotto Barra multifix

Identificazione e classificazione

Codice articolo 943170 28
EAN / GTIN 4062406586287
Codice del produttore 943170 28
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guida multifunzionale in alluminio. Per l’utilizzo con ganci e supporti GARANT easyFix, vaschette a bocca di lupo, Tool-UNIT e Shadow Board.
Montaggio tramite 8 dadi a gabbia GARANT easyFix e viti M5×12 (compresi nella fornitura).

Per:

Armadi con cassetti estraibili verticali n. art. 943102943115.

Warning:

Uso previsto
  • Per il montaggio in armadi verticali GridLine con profondità del corpo di 700 mm per mezzo del materiale di fissaggio in dotazione.
  • Montare solo in modo corrispondente alla foratura dell’armadio verticale.
  • Barra multifix per l’utilizzo con ganci e supporti Easyfix, vaschette a bocca di lupo, Tool-UNIT e Shadow Board.
  • Pannello forato per l’utilizzo con ganci e supporti Easyfix oltre che ulteriori accessori per pannello forato.
  • Ripiano obliquo adatto all’alloggiamento di inserti in espanso rigido eForm.
  • Rispettare le portate massime, comprese le sovrastrutture.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non superare la portata massima consentita.
  • Non sedersi o stare in piedi su un ripiano o una barra.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.