Rail Multifix pour armoires verticales, pour profondeur d’armoire verticale en G: 28

Réf.: 943170 28
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,31 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour profondeur d’armoire verticale en G Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Multifix
Type de produit Rail Multifix
Largeur utile 590 mm
Charge admissible 50 kg
Hauteur 89 mm
Poids 1,7 kg

Identification et classification

Référence article 943170 28
EAN / GTIN 4062406586287
Réf. fabricant 943170 28
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rail multifonction en aluminium. Pour utilisation avec des crochets et supports GARANT easyFix, des bacs de rangement ouverts, des Tool-UNITS et des shadowboards.
Montage avec 8 écrous cage GARANT easyFix et vis M5×12 (fournies).

Adapté(s) pour:

Armoires à tiroirs verticaux 943102 – 943115.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour montage dans des armoires verticales GridLine avec profondeur de bâti de 700 mm à l’aide du matériel de fixation fourni.
  • Monter uniquement suivant les trous de l’armoire verticale.
  • Rail Multifix pour utilisation avec des crochets et supports Easyfix, des bacs de rangement ouverts, des Tool-UNITS et des shadowboards.
  • Panneau perforé pour utilisation avec des crochets et supports Easyfix, ainsi que d’autres accessoires pour panneaux perforés.
  • Tablette inclinée adaptée au rangement de compartiments en mousse rigide eForm.
  • Respecter les charges admissibles maximales, structures comprises.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas dépasser la capacité de charge maximale admissible.
  • Ne pas s’appuyer sur les tablettes ou les rails.
  • Ne pas apporter de modifications.