Raft de depozitare, Lăţime raft culisant în G: 6

Cod articol.: 943160 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime raft culisant în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Galvanizat
Material Tablă de oţel
Culoarea argintiu
Lăţime 150 mm
Adâncime reglabilă nu
Adâncime 600 mm
Lăţime utilă 150 mm
Înălţimea utilă 33 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 6
Lăţimea utilă în G 6
Adâncimea utilă în G 24
Suprafață utilă în G 24×6
Execuţia raftului de depozitare Plieri
Plieri Lateral sus
Capacitate portantă 100 kg
Tip produs raft de depozitare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 943160 6
EAN / GTIN 4062406586225
Număr producător 943160 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel galvanizată, cu muchie îndoită în sus pe ambele părţi.
Include 4 dibluri GARANT easyFix și 4 șuruburi M5×12 pentru înșurubare în deschiderile verticale.

Adaptat pentru:

Pentru dulap vertical Cod 943104, 943114, 943115.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru montaj în dulapurile verticale GridLine cu adâncimea carcasei de 700 mm, cu ajutorul materialului de fixare inclus.
  • Montajul se face doar conform orificiilor dulapului vertical.
  • Şină Multifix pentru utilizare cu cârlige şi suporturi Easyfix, cutii de depozitare deschise, Tool-UNITS şi shadowboarduri.
  • Panou perforat pentru utilizare cu cârlige şi suporturi Easyfix precum şi pentru alte accesorii specifice.
  • Raft de depozitare înclinat recomandat pentru suporturile eForm de spumă dură.
  • Respectaţi capacităţile maxime de încărcare, inclusiv la suprastructuri.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depăşiţi capacitatea portantă maximă admisă.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare şi nici pe şine.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.