Pary podstaw kółek do przejezdnej szafki z szufladami Kierunek pchania frontu szuflady, Typ: R27E

Nr art.: 942947 R27E
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maksymalna nośność całkowita 600 kg
Średnica kółka stałego 100 mm
Średnica kółka skrętnego 100 mm
Liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
Rodzaj produktu Zespół jezdny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 942947 R27E
EAN / GTIN 4045197806444
Numer producenta 942947 R27E
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

para podstaw kółek − po dwa łożyskowane tocznie kółka stałe i kółka skrętne (⌀ 100 mm) z hamulcem, połączone poprzeczką. Zwracać uwagę na kierunek ruchu kółek. Nośność 600 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu.

Pasuje do:

Pary podstaw kółek do obudów szafek narzędziowych grupy 94 (do 08/2019) o wymiarach 27 × 27 E. Ze względów bezpieczeństwa (ryzyko przewrócenia) maksymalna wysokość użytkowa obudowy wynosi 800 mm. Odsuwane od frontu szuflady.

Wskazówka:

  • Szuflady w przejezdnych szafach narzędziowych muszą być wyposażone w indywidualną blokadę. Dzięki temu szuflady blokowane są automatycznie przy zamykaniu, co zapobiega ich samoczynnemu otwarciu podczas transportu. Blokady indywidualne do szuflad z grupy produktowej 94 (do 08.2019) są dostępne na liście części zamiennych pod nr 949605.
  • W przypadku nośności kół (600 kg) należy uwzględnić ciężar własny szafy.
  • Należy pamiętać o żądanym kierunku pracy kół.