Pereche de cadre-suport cu role pentru dulapul cu sertare mobil, direcţie de împingere a părţii frontale a sertarului, Tip: R27E

Cod articol.: 942947 R27E
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă totală maximă 600 kg
Diametrul roții cu role fixe 100 mm
Diametrul volanului 100 mm
Număr de role de ghidaj cu frână 2
Tip produs Unitate mobilă

Identificare și clasificare

Cod articol 942947 R27E
EAN / GTIN 4045197806444
Număr producător 942947 R27E
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cadru-suport cu role − câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj (⌀ 100 mm) cu frână, unite prin câte o traversă. Ţineţi cont de direcţia de învârtire a roţilor. Capacitate portantă 600 kg la o sarcină distribuită uniform.

Adaptat pentru:

Cadru-suport cu role potrivit pentru carcasa dulapului de scule din grupa de produse 94 (până la 08/2019) cu dimensiunile 27×27 E. Din motive de siguranţă (pericol de răsturnare), înălţimea utilă maximă a carcasei este de 800 mm. Împingere dinspre partea frontală a sertarului.

Notă:

  • Sertarele dulapurilor mobile de scule trebuie să fie prevăzute cu închidere de sertar singulară. Prin aceasta se blochează automat sertarele la închidere pentru a împiedica deschiderea pe durata transportului. Închiderile singulare pentru sertarele din grupa de produse 94 (până la 08/2019) sunt prezentate la Cod 949605 din lista pieselor de schimb.
  • Vă rugăm să luaţi în calcul şi greutatea proprie a dulapului când vă raportaţi la capacitatea portantă a roţilor (600 kg).
  • Vă rugăm să aveţi în vedere direcţia dorită de rulare a roţilor.