Par de suportes de rolos para armário de gavetas móvel Frente de gaveta de direção deslizante, Tipo: R27E

N.º do artigo: 942947 R27E
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga máxima total 600 kg
Diâmetro da roda fixa 100 mm
Diâmetro da roda orientável 100 mm
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
Tipo de produto unidade de deslocamento

Identificação e classificação

Número do artigo 942947 R27E
EAN/GTIN 4045197806444
Número do fabricante 942947 R27E
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Par de suportes de rodas − respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamento de esferas (⌀ 100 mm) com travão de imobilização, respetivamente ligadas por uma travessa. Observar o sentido de movimento das rodas. Capacidade de carga de 600 kg com carga distribuída uniformemente.

Indicado para:

Par de suportes de rodas adequado para caixas de armário de ferramentas do grupo de produtos 94 (até 08/2019) com as dimensões 27×27 E. Por motivos de segurança (risco de tombar), a altura útil máxima da caixa é de 800 mm. Empurrar a partir da frente de gaveta.

Nota:

  • Observe em termos de capacidade de carga das rodas (600 kg) o peso próprio do armário.
  • Deve ser observado o sentido e movimento pretendido das rodas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados