Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szuflady z pełnym wysuwem 200 kg, 27×36 E, wysokość frontu: 100mm

Nr art.: 942926 100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość frontu (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 942926 100
EAN / GTIN 4045197379283
Numer producenta 942926 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dno perforowane co 17 mm, od strony wewnętrznej ze ściankami szczelinowymi (podziałka 17 mm). Fronty szufladz aluminiowymuchwytem listwowym.
szuflady z pełnym wysuwem, nośność 200 kg.

Pasuje do:

obudowy szafki narzędziowej nr 942906 i wózków montażowych nr 942946, wielk. 860/0.

W dostawie:

szuflada kompletna z 1 parą prowadnic szynowych (z profilem do montażu w obudowie szafy).

Powłoka lakiernicza:

Niebieski RAL 5005, lakier proszkowy.