Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vollauszug-Schublade 200 kg, 27×36 E, Fronthöhe: 100mm

Artikel-Nr.: 942926 100

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942926 100
EAN / GTIN 4045197379283
Herstellernummer 942926 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Boden im 17-mm-Raster gelocht, Innenseite umlaufend mit Schlitzwänden (Teilung 17 mm). Schubladenfront mit Alu-Griffleiste.
Vollauszug-Schubladen, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 200 kg.

Passend für:

Werkzeugschrank-Gehäuse Nr. 942906 und Montagewagen Nr. 942946 Gr. 860/0.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Schubladenführungsschienen (inklusive Profil zur Montage im Schrankgehäuse).

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.