Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cajón de extensión total 200 kg, 27×36 E, Altura frontal: 100mm

Número de artículo: 942926 100

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 942926 100
EAN / GTIN 4045197379283
Número del fabricante 942926 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fondo perforado a intervalos de 17 mm, cara interior con paredes ranuradas todo alrededor (a intervalos de 17 mm). Cara frontal de los cajones con tirador de aluminio.
Cajones con extensión total, 100 % extraíble, capacidad de carga 200 kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 942906 y carros de montaje n.º 942946 tam. 860/0.

Volumen de suministro:

Cajón completo con 1 pareja de guías para cajones (incl. perfil para el montaje en la carcasa de armario).

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.