Płyta wierzchnia z blachy stal., z 3 stron podwyższona krawędź

Nr art.: 942805
(PLN 1489,58 / 1 Sztuka)
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
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 27×27 E
szerokość 565 mm
głębokość 572 mm
szerokość w jednostkach E 27 E
głębokość w jednostkach E 27 E
wysokość podwyższonej krawędzi 25 mm
Zakres zastosowania Szafa narzędziowa
wykonanie podwyższonej krawędzi 3-stronny
Rodzaj produktu Pokrywa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 942805
EAN / GTIN 4045197773722

Opis

Wykonanie:

z 3 stron podwyższona krawędź, czarna (H = 25 mm), wraz z rowkowaną gumą.
Nie można zagwarantować aktualnie obowiązujących granicznych zawartości substancji niebezpiecznych.

Pasuje do:

obudowyszafek narzędziowych nr 942801.