Krycia doska z oceľového plechu so zaobleným okrajom na 3 stranách

Č. pol.: 942805
(309,10 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 27×27 E
Šírka 565 mm
Hĺbka 572 mm
Šírka v E 27 E
Hĺbka v E 27 E
Zvýšený okraj Výška 25 mm
Rozsah použitia Skrina na náradie
Zvýšený okraj Prevedenie 3-stranný
Druh produktu Krycia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942805
EAN/GTIN 4045197773722

Popis

Prevedenie:

S 3-stranným odvaľovacím okrajom, čierna (H = 25 mm), vrátane drážkovanej gumy.
Aktuálne hodnoty škodlivých látok nie je možné zaručiť.

Vhodné pro:

Korpus skrine na náradie č. 942801.