Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 3 côtés

Réf.: 942805
(CHF 342,11 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 27×27 E
Largeur 565 mm
Profondeur 572 mm
Largeur en E 27 E
Profondeur en E 27 E
Hauteur rebord 25 mm
Domaine d'utilisation Armoire à outils
Exécution rebord 3 côtés
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942805
EAN / GTIN 4045197773722

Description

Exécution:

Avec rebords sur 3 côtés, noir (H = 25 mm), avec caoutchouc strié.
La résistance aux produits dangereux ne peut être garantie.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 94 2801.