{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Türen | |
| Seria | GridLine | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Kąt otwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Fronty drzwi | Z blachą litą | |
| Z szufladami | nie | |
| Wysokość użytkowa korpusu Hn | 1 845 mm | |
| Opis półki/przedziału | 1 | |
| Liczba przedziałów ogółem | 1 szt. | |
| Wysokość użytkowa przedziału Hn | 1 845 mm | |
| Wyposażone w półkę | nie | |
| Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych | tak | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | tak | |
| Szerokość korpusu w G | 30 | |
| Głębokość korpusu w G | 28 | |
| Nośność | 1 600 kg | |
| Część opisana | Schrankgehäuse innen | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Masa | 107 kg | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Bez konfiguracji | |
| Szerokość łącznie Bg | 750 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 700 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 2 000 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Wskazanie udźwigu | 1 |
| Numer artykułu | 942701 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406072612 | |
| Numer producenta | 942701 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |