Veľkopriestorový/veľkozáťažová skriňa s Celoplechové krídlové dvierka 2000

Č. pol.: 942701 2000
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 600
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 600
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 25
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka v G 30
Hĺbka v G 28
Úžitková výška 1845 mm
Prevedenie na individuálne osadenie
Skrinka Konštrukcia Základná skrina
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Polohovanie rukoväti stred
Hmotnosť 107 kg
Druh produktu Veľkopriestorová skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942701 2000
EAN/GTIN 4062406072612

Popis

Prevedenie:

Skrinka bez zásuviek 30 × 28 G. Vhodné zásuvky: 26 × 24 G (vyžaduje sa samostatná objednávka).
Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Police a príslušenstvo pre skrinky do veľkopriestorových a veľkozáťažových skriniek GridLine, pozri č. 942530942610 a skupinu 95.
Použitie ako veľkozáťažová skrinka možné iba s veľkozáťažovou policou č. 942610.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely