{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Ocynkowane | |
| Oznaczenie producenta | Schrägfachboden für eForm | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | srebrna | |
| Szerokość | 950 mm | |
| Regulacja głębokości | nie | |
| Głębokość | 625 mm | |
| Wysokość | 35 mm | |
| Szerokość użytkowa | 950 mm | |
| Głębokość użytkowa | 660 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 40 | |
| Szerokość użytkowa w G | 38 | |
| Wykonanie półek | Zagięcia; Zaokrąglone obrzeże | |
| Zagięcia | boczna | |
| Nośność | 60 kg | |
| Rodzaj produktu | półki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 942550 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406135942 | |
| Numer producenta | 942550 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |