{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Pieza descrita | Artículo completo | |
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Recubrimiento | Galvanizado/a | |
| Denominación del fabricante | Schrägfachboden für eForm | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | plateado | |
| Anchura | 950 mm | |
| Profundidad ajustable | no | |
| Profundidad | 625 mm | |
| Altura | 35 mm | |
| Anchura útil | 950 mm | |
| Profundidad útil | 660 mm | |
| Unidad específica del fabricante | G | |
| Anchura en G | 40 | |
| Anchura útil en G | 38 | |
| Modelo estante | Biselado; Borde enrollable | |
| Biselado | lateral | |
| Capacidad de carga | 60 kg | |
| Tipo de producto | estante de almacenamiento | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 942550 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406135942 | |
| Número del fabricante | 942550 40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |