• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Walec spiralny 100 x 100 x 19,1 mm A GROB – stal/stal nierdzewna/metal nieżelazny

Nr art.: 94134
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 94134
EAN / GTIN 9003170941341
Numer producenta 94134
Numer L L50140 3159
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Opatentowany kształt walców spiralnych PREMIUM umożliwia łatwą i wygodną pracę bez odchylania się na boki na skomplikowanych powierzchniach ze stali, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych.
  • Dzięki tej rolce typowe ślady po rolce na obrabianym elemencie należą już do przeszłości, co znacznie zwiększa wydajność, ponieważ nie ma potrzeby powtarzania procesów szlifowania.
  • Ponadto znacznie zmniejsza się poziom wibracji, a obciążenie pracownicze jest zminimalizowane.
  • Wygodna i intuicyjna obsługa tego narzędzia nie wymaga długiego okresu wdrażania – od razu można osiągać najlepsze wyniki.

Cecha szcz.:

  • Platformy: Tarcza lamelowa z włókniny spiralnej
  • Materiał do obróbki: Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : A GROB
  • Wymiar (średnica x głębokość x wysokość): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Średnica: 100 mm
  • Grubość: 100 mm
  • Otwór: 19,1 mm
  • rozmiar ziarna: 20
  • Narzędzie do: Urządzenie do satynowania

Zaleta:

  • Łatwa obsługa: Nacięcia spiralne zapewniające bardzo łatwą obsługę, szczególnie dla niedoświadczonych użytkowników
  • Stałe wyniki
  • Najdłuższa żywotność

Zastosowanie:

  • A GROB / A MEDIUM do czyszczenia spoin spawalniczych, usuwania rdzy i powłok oraz do lekkiego okrawania
  • Urządzenie FEIN do obróbki lakieru i farby, do czyszczenia elementów maszyn oraz do wykańczania powierzchni
  • A BARDZO DROBNE / A ULTRA DROBNE do wykańczania najróżniejszych elementów
  • Wielkość ziarna 60/80: do uzyskania bardziej chropowatej powierzchni
  • Wielkość ziarna 120/180: do uzyskania gładkiego wykończenia powierzchni

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Urządzenie do satynowania

Zalecenie:

  • A GROB / A MEDIUM do czyszczenia spoin spawalniczych, usuwania rdzy i powłok oraz do lekkiego okrawania
  • Urządzenie FEIN do obróbki lakieru i farby, do czyszczenia elementów maszyn oraz do wykańczania powierzchni
  • A BARDZO DROBNE / A ULTRA DROBNE do wykańczania najróżniejszych elementów
  • Wielkość ziarna 60/80: do uzyskania bardziej chropowatej powierzchni
  • Wielkość ziarna 120/180: do uzyskania gładkiego wykończenia powierzchni

Cechy szczególne:
  • Najlepsze właściwości powierzchniowe i trwałość
  • Brak śladów po walcach
  • Wygodna praca

Wskazówka:

  • Do czyszczenia, wykańczania, polerowania lub ogólnych procesów szlifowania na nierównych lub zakrzywionych powierzchniach