Opis:
Patentirana oblika spiralnih valjev PREMIUM vam omogoča enostavno in udobno delo brez bočnega odklona na kompleksnih površinah na jeklu, nerjavnem jeklu in barvnih kovinah. Tipične sledi valjev na obdelovancu so s tem valjem stvar preteklosti, kar znatno poveča produktivnost, saj postopkov brušenja ni treba ponavljati. Poleg tega so vibracije bistveno manjše, delovna obremenitev pa minimalna. Udobno in intuitivno upravljanje tega orodja ne zahteva obsežnega seznanjanja - najboljše rezultate lahko dosežete takoj.
Lastnosti:
- Oblika: Spiralna ploščica z lamelami iz flisa
- Primerno za materiale: Jeklo, nerjavno jeklo, barvne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : A GROB
- Dimenzije (D x D x V): 100 x 100 x 19,1 mm
- Premer: 100 mm
- Debelina: 100 mm
- Izvrtina: 19,1 mm
- Velikost zrnja: 20
- Orodje za: Stroj za satiniranje
Prednosti:
- Preprosta uporaba: Spiralni rezi za zelo enostavno uporabo, zlasti za neizkušene uporabnike
- Dosledni rezultati
- Najdaljša življenjska doba
Uporaba:
- Za čiščenje, dodelavo, poliranje ali splošno brušenje na neravnih ali ukrivljenih površinah
Priporočilo:
- A GROB / A MEDIUM za čiščenje zvarov, odstranjevanje rje in premazov ter za rahlo odstranjevanje oblog.
- A FEIN za obdelavo lakov in barv, za čiščenje strojnih delov in za končno obdelavo
- A VERY FINE / A ULTRA FINE za dodelavo najrazličnejših obdelovancev
- Zrnatost 60/80: za bolj grobo obdelavo površine
- Zrnatost 120/180: za fino površinsko obdelavo
Posebne lastnosti:
- Najboljši rezultati na površini in življenjska doba
- Brez sledi valja
- Udobno delo