{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Część opisana |
Drzwiczki; korpus
|
|
| Grubość materiału |
0,9 mm
|
|
| Powłoka |
Lakierowane proszkowo
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary; Szary antracytowy
|
|
| Część opisana, Jasnoszary |
Korpus
|
|
| Część opisana, Szary antracytowy |
Türen
|
|
| Seria |
GridLine
|
|
| Znak jakości i certyfikat kontroli |
Geprüfte Sicherheit
|
|
| do obszarów zagrożonych wybuchem |
nie
|
|
| Z drzwiami |
tak
|
|
| Całkowita liczba drzwi |
2 szt.
|
|
| Konstrukcja drzwi |
Drzwi przesuwne
|
|
| Fronty drzwi |
Z blachą litą
|
|
| Z szufladami |
nie
|
|
| Wysokość użytkowa korpusu Hn |
745 mm
|
|
| Opis półki/przedziału |
1
|
|
| Wyposażone w półkę |
nie
|
|
| Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych |
tak
|
|
| Regulacja wysokości co |
25 mm
|
|
| Wykonanie podstawy |
Nivilliersockel
|
|
| Z kompensacją wysokości |
tak
|
|
| Możliwość zamknięcia |
tak
|
|
| Typ zamka |
Zamek patentowy
|
|
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków |
tak
|
|
| Szerokość korpusu w G |
80
|
|
| Głębokość korpusu w G |
20
|
|
| Nośność |
1 000 kg
|
|
| Część opisana |
Schrankgehäuse innen
|
|
| Materiał |
Z blachy stalowej
|
|
| Kolor |
Szare; Szare
|
|
| Wybór kolorów |
Farby GARANT
|
|
| Rodzaj produktu |
Szafa podstawowa
|
|
| Masa |
92 kg
|
|
| Zakres zastosowania |
Warsztat
|
|
| Konfiguracja |
Bez konfiguracji
|
|
| Szerokość łącznie Bg |
2 000 mm
|
|
| Głębokość całkowita Tg |
500 mm
|
|
| Wysokość całkowita Hg |
900 mm
|
|
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus |
G
|
|
| Wskazanie udźwigu |
1
|
|
| Na rolkach |
nie
|
| Numer artykułu | 940905 900 | |
| EAN / GTIN | 4062406071301 | |
| Numer producenta | 940905 900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |