Szafa podstawowa z drzwiami przesuwnymi, pełnymi, wysokość: 2000mm

Nr art.: 940905 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035; RAL 7016
Część opisana
Drzwiczki; korpus
Grubość materiału
0,9 mm
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare
Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary
Korpus
Część opisana, Szary antracytowy
Türen
Seria
GridLine
Znak jakości i certyfikat kontroli
Geprüfte Sicherheit
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Z drzwiami
tak
Całkowita liczba drzwi
2 szt.
Konstrukcja drzwi
Drzwi przesuwne
Fronty drzwi
Z blachą litą
Z szufladami
nie
Wysokość użytkowa korpusu Hn
1 845 mm
Opis półki/przedziału
1
Wyposażone w półkę
nie
Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych
tak
Regulacja wysokości co
25 mm
Wykonanie podstawy
Nivilliersockel
Z kompensacją wysokości
tak
Możliwość zamknięcia
tak
Typ zamka
Zamek patentowy
Możliwość przezbrojenia systemu zamków
tak
Szerokość korpusu w G
80
Głębokość korpusu w G
20
Nośność
1 000 kg
Część opisana
Schrankgehäuse innen
Materiał
Z blachy stalowej
Kolor
Szare; Szare
Wybór kolorów
Farby GARANT
Rodzaj produktu
Szafa podstawowa
Masa
155 kg
Zakres zastosowania
Warsztat
Konfiguracja
Bez konfiguracji
Szerokość łącznie Bg
2 000 mm
Głębokość całkowita Tg
500 mm
Wysokość całkowita Hg
2 000 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus
G
Wskazanie udźwigu
1
Na rolkach
nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 940905 2000
EAN / GTIN 4062406071349
Numer producenta 940905 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.
Szafa bez wyposażenia 80×20G. Pasujące szuflady: 36×14G (zamawiać oddzielnie).

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.