Szafa podstawowa z drzwiami przesuwnymi, pełnymi, wysokość: 1250mm

Nr art.: 940905 1250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi Drzwi przesuwne
Fronty drzwi Z blachą litą
Wentylacja szafki nie
Typ zamka Zamek patentowy
Wysokość użytkowa korpusu Hn 1 095 mm
Wykonanie podstawy Stopy
Z kompensacją wysokości tak
Przygotowanie do kotwienia tak
Szerokość korpusu w G 80
Głębokość korpusu w G 20
Nośność 1 000 kg
Część opisana Schrankgehäuse innen
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 112 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Norma VDMA 24992
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Bez konfiguracji
Szerokość całkowita Bg 2 000 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wys. całkowita Hg 1 250 mm
Szerokość korpusu Br 2 000 mm
Głębokość korpusu Ti 500 mm
Wysokość korpusu Ho 1 250 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 940905 1250
EAN / GTIN 4062406071325
Numer producenta 940905 1250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.
Szafa bez wyposażenia 80×20G. Pasujące szuflady: 36×14G (zamawiać oddzielnie).

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.