• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Tablice nośne do drzwi pełnych, blaszanych, Typ: L

Nr art.: 940705 L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 800 mm
szerokość 250 mm
Grubość 28 mm
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 940705 L
EAN / GTIN 4062406068455
Numer producenta 940705 L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, do mocowania haków lub pojemników magazynowych otwartych. Tablice przykręcane są do wewnętrznej strony drzwi skrzydłowych za pomocą dołączonych elementów mocujących. Tylko do szaf z drzwiami skrzydłowymi z blachy stalowej, od szer. 750 mm i wys. 1000 mm. W szafach o wysokości 2000 mm można zamocować na każdym skrzydle po 2 tablice nośne. Nośność każdych drzwi: 10 kg.
Z wycięciem □ 9 x 9 mm co 37 mm do mocowania wyposażenia ścianek perforowanych (grupa 95).

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Pojemniki magazynowe i wystające narzędzia nie mogą być zawieszane na wysokości półki.
  • Wyłącznie do szaf z drzwiami skrzydłowymi GridLine.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do montażu w szafach GridLine od szerokości 750 mm i wysokości 1000 mm po wewnętrznej stronie blaszanych drzwi skrzydłowych za pomocą dołączonych materiałów mocujących.
  • Montaż maks. dwóch tablic nośnych w szafach GridLine o wysokości 2000 mm po wewnętrznej stronie blaszanych drzwi skrzydłowych.
  • Nr art. 940705 S: tablica nośna do mocowania pojemników magazynowych otwartych.
  • Nr art. 940705 L: tablica nośna do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix.
  • Nie przekraczać maks. nośności 10 kg na skrzydło drzwi.