Półki 200 kg, do szaf / przegród o szerokości w G: 40

Nr art.: 940590 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf / przegród o szerokości w G Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Ocynkowane
Materiał Z blachy stalowej
Szerokość 950 mm
Regulacja głębokości nie
Głębokość 425 mm
Wysokość 40 mm
Wysokość montażowa 125 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 40
Nośność 200 kg
Rodzaj produktu półka
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 940590 40
EAN / GTIN 4062406134884
Numer producenta 940590 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półka ocynkowana o zwiększonej nośności.

Pasuje do:

Szafy nr 940001940217, nr 940801940907.

W dostawie:

1 para uniwersalnych uchwytów z 2-częściowym dnem półki.

Wskazówka:

Rozm. 30 i rozm. 40 pasują do szafek o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają one 2 komory.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.