Polica 200 kg 40

Št. art.: 940590 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 200
  • Material: pocinkane

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 200 kg
Material pocinkane
Širina 950 mm
Globina 425 mm
Debelina 40 mm
Vgradna višina 125 mm
Področje uporabe Omara za velika bremena
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 940590 40
EAN/GTIN 4062406134884

Opis

Izvedba:

Pocinkana polica s povečano nosilnostjo.

Primerno za:

Omare art. 940001940217; art. 940801940907.

Obseg dobave:

1 par nosilnih opor z 2-delno polico

Opomba:

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.