Hylla 200 kg 40

Art-nr: 940590 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
167 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 200
  • Material: förzinkade

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 200 kg
Material förzinkade
Bredd 950 mm
Djup 425 mm
Tjocklek 40 mm
inbyggnadshöjd 125 mm
Användningsområde Skåp för tung belastning
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940590 40
EAN/GTIN 4062406134884

Benämning

Utförande:

Galvaniserad hylla med högre bärförmåga.

Passar till:

Skåp nr 940001940217, nr 940801940907.

Leveransinnehåll:

1 par universalhållare med tvådelad hylla.

Anmärkning:

Strl. 30 och strl. 40 passar för skåp med bredden 60G och 80G, eftersom det finns två sektioner.