{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | Ocynkowane | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Szerokość | 700 mm | |
| Głębokość | 425 mm | |
| Szerokość użytkowa | 700 mm | |
| Głębokość użytkowa | 447 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 30 | |
| Wykonanie półek | Zagięcia; Zaokrąglone obrzeże | |
| Zagięcia | boczna | |
| Nośność | 60 kg | |
| Rodzaj produktu | półki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 940560 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406134914 | |
| Numer producenta | 940560 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |