Półka ukośna, do szaf / przegród o szerokości w G: 20

Nr art.: 940560 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf / przegród o szerokości w G Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka Ocynkowane
Materiał Z blachy stalowej
Szerokość 450 mm
Głębokość 425 mm
Szerokość użytkowa 450 mm
Głębokość użytkowa 447 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość użytkowa w G 20
Wykonanie półek Zagięcia; Zaokrąglone obrzeże
Zagięcia boczna
Nośność 60 kg
Rodzaj produktu półki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 940560 20
EAN / GTIN 4062406134907
Numer producenta 940560 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półki ukośne do mocowania wkładek z tworzywa piankowego eForm. Wyprofilowane krawędzie na obydwu podłużnych bokach.

Wskazówka:

Rozm. 30 i rozm. 40 pasują do szafek o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają one 2 komory.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.