Tablette inclinée, pour largeur d'armoire / de compartiment en G: 30

Réf.: 940560 30
Remise
46,35 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,54 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire / de compartiment en G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement galvanisation
Matériau tôles d’acier
Largeur 700 mm
Profondeur 425 mm
Largeur utile 700 mm
Hauteur utile 447 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur utile en G 30
Exécution tablette chanfreins; rebord
Chanfreins Sur le côté
Charge admissible 60 kg
Type de produit plateau de rangement
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 940560 30
EAN / GTIN 4062406134914
Réf. fabricant 940560 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tablette inclinée pour accueillir des compartiments en mousse rigide eForm. Rebords sur les deux côtés longs.

Remarque(s):

Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.