Šikmá police, pro šířku skříní / oddílů v G: 20

Artiklové číslo: 940560 20
Sleva
698,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro šířku skříní / oddílů v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak Pozinkováno
Materiál Ocelový plech
Šířka 450 mm
Hloubka 425 mm
Užitná šířka 450 mm
Užitná hloubka 447 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Užitná šířka v G 20
Police – provedení Ohranění; Zvýšený okraj
Ohranění postranní
Nosnost 60 kg
Druh produktu odkládací police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940560 20
EAN / GTIN 4062406134907
Číslo výrobce 940560 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Šikmé police vhodné k upevnění vložek z tvrzené pěny eForm. Lemování na obou podélných stranách.

Poznámka:

Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, protože mají 2 oddíly.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.