{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Schubladen Nutzbreite in G | 26 | |
| Część opisana | Drzwiczki; Szuflady; korpus | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy; Jasnoszary | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus; Schubladenkorpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Schubladenfronten; Türen | |
| Schubladen Nutztiefe in G | 14 | |
| Seria | GridLine | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | Drzwi przesuwne | |
| Fronty drzwi | Z wziernikiem | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 2 szt. | |
| Szuflady o wysokości frontu | 125 mm | |
| Głębokość użytkowa korpusu Tn | 425 mm | |
| Wysokość użytkowa korpusu Hn | 863 mm | |
| Opis półki/przedziału | 1; 2 | |
| Liczba przedziałów ogółem | 2 szt. | |
| Szerokość użytkowa przedziału Bn1 | 700 mm; 700 mm | |
| Głębokość użytkowa przedziału Tn | 425 mm; 425 mm | |
| Wysokość użytkowa przedziału Hn | 863 mm; 863 mm | |
| Z mechanizmem wysuwania | tak; tak | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 %; 100 % | |
| Z automatycznym domykaniem i amortyzacją | nie; nie | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Wyposażone w półkę | tak; tak | |
| Typ półki | Półka; Półka | |
| Mocowanie półki | Półka o regulowanej wysokości; Półka o regulowanej wysokości | |
| Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych | tak; tak | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm; 25 mm | |
| Schubladen Nutzbreite | 650 mm | |
| Wykonanie podstawy | Stopy | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | tak | |
| Szerokość korpusu w G | 60 | |
| Głębokość korpusu w G | 20 | |
| Nośność | 1 000 kg; 75 kg; 100 kg | |
| Nośność powierzchniowa | tak | |
| Część opisana | Schrankgehäuse innen; Schublade; Fachboden | |
| Schubladen Nutztiefe | 350 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Schubladen | G | |
| Rodzaj produktu | Nadstawka | |
| Masa | 109 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Element nasadzany | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 1 500 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 500 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 000 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Wskazanie udźwigu | 1; 2; 3 |
| Numer artykułu | 940197 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406070007 | |
| Numer producenta | 940197 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |