Dulap de prelungire cu sertar, uşi glisante cu geam, 26×14G, Înălţime: 1000mm

Cod articol.: 940197 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Serie GridLine
partea descrisă, Gri deschis Korpus; Schubladenkorpus
partea descrisă, Gri antracit Schubladenfronten; Türen
Denumirea producătorului GridLine
Sigiliu de calitate și testare GS TÜV Rheinland
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Cu ușă da
Ușă design Uşă glisantă
Părţile frontale ale uşii Cu fereastra de vizualizare
Cu sertare da
Număr de sertare 2 buc.
Înălţime frontală a sertarului 125 mm
Înălţimea utilă a sertarelor HnS 863 mm
Sertarul poate fi blocat separat nu
Ventilația dulapului nu
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere sistem de blocare Hoffmann
Sistemul de blocare poate fi convertit da
Corpus înălțime utilă Hn 863 mm
Execuţia structurii de bază Picioare
Corpus lăţime în G 60
Corpus adâncime în G 20
Tip produs Dulap de prelungire
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 109 kg
Situația instalării și montării Element suplimentar
Standard DIN EN 16122
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 1.500 mm
Adâncimea totală Tg 500 mm
Înălţimea totală Hg 1.000 mm
Corpus lățime Br 1.500 mm
Corpus adâncime Ti 500 mm
Corpus înălțime Ho 1.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Încorporare iluminare nu
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 940197 1000
EAN / GTIN 4062406070007
Număr producător 940197 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap echipat 60×20G, cu sertare 26×14G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile glisante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea uşilor culisante în poziţiile finale (deschis/închis). Soclu de egalizare la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a uşii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a uşii.
Înălţime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare şi sertare incluse.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uşi şi părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.
Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "GridLine" Vedeţi-le pe toate