Armoire supérieure avec tiroir, Portes coulissantes avec regard, 26×14G, Hauteur: 1000mm

Réf.: 940197 1000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 19,62 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Epaisseur du matériau 0,9 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Korpus; Schubladenkorpus
Pièce décrite, Gris anthracite Schubladenfronten; Türen
Série GridLine
Référence fabricant GridLine
Label de qualité et de contrôle GS TÜV Rheinland
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Avec porte oui
Type de porte Portes coulissantes
Façades des portes avec regard
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 2 pc.
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm
Hauteur utile de tiroir HnS 863 mm
Tiroir verrouillable séparément non
Ventilation d’armoire non
Type de serrure serrure à cylindre
Système de fermeture système de fermeture Hoffmann
Système de fermeture modifiable oui
Hauteur utile caisson Hn 863 mm
Couleurs disponibles sélection libre
Exécution bâti pieds
Largeur caisson en G 60
Profondeur caisson en G 20
Type de produit armoire supérieure
Position de montage fixation au sol
Poids 109 kg
Situation d’installation et de montage elément à poser
Norme DIN EN 16122
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale Bg 1 500 mm
Profondeur totale Tg 500 mm
Hauteur totale Hg 1 000 mm
Largeur caisson Br 1 500 mm
Profondeur caisson Ti 500 mm
Hauteur caisson Ho 1 000 mm
Unité spécifique au fabricant, caisson G
Eclairage intégré non
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 940197 1000
EAN / GTIN 4062406070007
Réf. fabricant 940197 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire garnie en 60×20G, avec tiroirs 26×14G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture). Socle de nivellement sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.
Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.