Szafa podstawowa z drzwiami przesuwnymi, przeszklonymi, wysokość: 750mm

Nr art.: 940167 750
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Rheinland
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Z drzwiami tak
Konstrukcja drzwi Drzwi przesuwne
Fronty drzwi Z wziernikiem
Wentylacja szafki nie
Typ zamka Zamek patentowy
Systemy zamków bez systemu zamków
Możliwość przezbrojenia systemu zamków tak
Szerokość użytkowa korpusu Bn 1 400 mm
Głębokość użytkowa korpusu Tn 425 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn 613 mm
Wybór kolorów Farby GARANT
Wykonanie podstawy Stopy
Z kompensacją wysokości tak
Szerokość korpusu w G 60
Głębokość korpusu w G 20
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 74 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 1 500 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wys. całkowita Hg 750 mm
Szerokość korpusu Br 1 500 mm
Głębokość korpusu Ti 500 mm
Wysokość korpusu Ho 750 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 940167 750
EAN / GTIN 4062406069766
Numer producenta 940167 750
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 60×20G. Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

W dostawie:

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.