Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 750mm

Cikkszám: 940167 750
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 750 mm
Szélesség 1 500 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 60
Mélység G-ben 20
Hasznos magasság 613 mm
Polclapok száma 2
Szekrény felépítése Alapszekrény
Szekrény előlap Ablakos tolóajtó
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Fogantyú pozícionálása Felül
Súly 74 kg
Termék fajtája Polcos szekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 940167 750
EAN / GTIN 4062406069766
Gyártó száma 940167 750
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Feltöltött szekrény, 60×20G. 6 pár tartósín és 6 UNIT tartó legfeljebb 18 UNIT-hoz. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél szintező lábazat 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon, az ajtókat és a fiókokat tartsa zárva.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • A szekrényt felborulás ellen kötelezően biztosítani kell.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A szekrényt, a fiókokat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • Ne tároljon kiálló eszközöket a szekrényházon.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne tároljon gyúlékony vagy vegyi folyadékokat.
  • Ne tároljon élelmiszereket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.