Osnovna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 750mm

Št. art.: 940167 750
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 750 mm
Širina 1.500 mm
Globina 500 mm
Širina v G 60
Globina v G 20
Uporabna višina 613 mm
Število polic 2
Izvedba omare Osnovna omara
Prednje stranice omare Drsna vrata z oknom
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Položaj ročaja zgoraj
Masa 74 kg
Vrsta izdelka Omara s policami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 940167 750
EAN/GTIN 4062406069766
Številka proizvajalca 940167 750
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Opremljena omara 60×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). Nivelirni podstavek pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.