Link Clamp, pneumatic, flange-mounting version

Nr art.: 93609
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 93609
EAN / GTIN 4020772093600
Numer producenta 93609
Numer L L30100 345
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Lever tensioner, pneumatic, flange version, double acting.
Mechanical parts made of steel, burnished. Piston rod not rusting, polished. Base body made of anodized aluminum. Wear-resistant surface thanks to HART-COAT® coating.
Complete with clamping screw.

Mounting options:
- From the top with cylinder bolts through the flange
- Screwed in with the thread and locked with a slotted nut
- Countered on both sides with grooved nuts

Accessories (not included in scope of delivery):
- Grooved nut No. 6829N.
- Clamping screw No. 6880

Cecha szcz.:

  • Size: 25
  • F3: 0.23 kN
  • Contact screw: M 6x25
  • Weight: 580 g
  • Size: 25
  • A: 16
  • B: 48.0
  • ØD2: 5.5
  • ØD3: M40x1.5
  • E: 16.0
  • F: 41.0
  • G: 37
  • G6: 23
  • H: 51.0
  • H1: 144
  • H2: 62
  • H3: 25
  • H5: 15
  • H6: 12.0
  • Carbide: 37-47
  • I: 17
  • M: 50
  • P: 66
  • R: M5
  • Piston Ø
    : 25
  • α: 79°