• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion

Artikel-Nr.: 93609
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 93609
EAN / GTIN 4020772093600
Herstellernummer 93609
L-Nummer L30100 345
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion, doppelt wirkend.
Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Komplett mit Andrückschraube.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- mit dem Gewinde eingeschraubt und mit Nutmutter gekontert
- beidseitig mit Nutmuttern gekontert

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880

Merkmal:

  • Größe: 25
  • F3: 0,23 kN
  • Andrückschraube: M 6x25
  • Gewicht: 580 g
  • Größe: 25
  • A: 16
  • B: 48,0
  • ØD2: 5,5
  • ØD3: M40x1,5
  • E: 16,0
  • F: 41,0
  • G: 37
  • G6: 23
  • H: 51,0
  • H1: 144
  • H2: 62
  • H3: 25
  • H5: 15
  • H6: 12,0
  • HW: 37-47
  • I: 17
  • M: 50
  • P: 66
  • R: M5
  • Kolben-Ø
    : 25
  • α: 79°