Rura aluminiowa eloksalowana, dł. 3000 mm, Typ: 1

Nr art.: 935810 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 3 000 mm
⌀ rury 30 mm
Rodzaj produktu Elementy mocujące do drabiny regałowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935810 1
EAN / GTIN 4062406134259
Numer producenta 935810 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do montażu prowadnicy szynowej potrzebne są nr 935810, 935811, 935812, wielk. R i L.
Uwaga: co ok. 1,00 m rury należy przewidzieć uchwyt pośredni.

Pasuje do:

Drabiny regałowe nr 935800.